曜日別特売
63110101 バーキュート ほうき クネットタイプ ハード バーテック 89572044

バーキュート ほうき クネットタイプ ハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番856-3066
内容量1本注文コード89572044品番63110101
参考基準価格(税別)¥6,936販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130トラスコ品番856-3066質量(g)342幅(cm)30アズワン品番64-9296-202018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする