バーキュート ほうき クネットタイプ ハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89572053 品番 63110201
参考基準価格(税別)¥6,936 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

長さ(mm)1130 用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 トラスコ品番856-3067 質量(g)342 幅(cm)30 アズワン品番64-9296-22 2018年トラスコ掲載ページ9 0296 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする