バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89572105 品番 63111201
参考基準価格(税別)¥8,364 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

長さ(mm)1130 用途粘体清掃および一般清掃用。 トラスコ品番856-3072 質量(g)391 幅(cm)45 アズワン品番64-9296-33 2018年トラスコ掲載ページ9 0296 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする