ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89572691 品番 A05150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラウン 幅(mm)150 長さ(mm)150 厚さ(mm)5 トラスコ品番434-0043 材質エステル系ウレタン 質量(kg)0.145 使用温度範囲(℃)-30〜80 硬度(ショア A)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする