※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 足場周辺機器
イノアックの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イノアックの 防振マット
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89572707
品番
A05300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
434-0051
材質
エステル系ウレタン
質量(kg)
0.58
使用温度範囲(℃)
-30〜80
硬度(ショア A)
92