※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89572734 品番 A15150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ブラウン 幅(mm)150 長さ(mm)150 厚さ(mm)15 トラスコ品番434-0086 材質エステル系ウレタン 質量(kg)0.430 使用温度範囲(℃)-30〜80 硬度(ショア A)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする