27931 300 トルクドライバー Wera 89573057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27931 300 トルクドライバー Wera 89573057
27931 300 トルクドライバー Wera 89573057

300 トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
設定トルク(Nm)0.9
全長(mm)170
先端T7、トルクス
内容量1本注文コード89573057品番27931
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
種類単能形精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業質量(g)119設定トルク(Nm)0.9先端T7、トルクストラスコ品番436-1865
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする