HIOS プラスビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89573085 品番 BP-H4-1-4.0-60
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

精密加工、組立に適した専用ビットです。

全長(mm)60 用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。 仕様HIOSプラスビット トラスコ品番835-8955 材質専用ビット材 軸径(Φmm)4 質量(g)4 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数10 2018年トラスコ掲載ページ5 0711 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89573112
2020-10-21
用途:
プラ部品のねじ止め

正直言って強度が不足しています。
女性の力でねじ止めしてても1週間持ちません。
折れます。

対象商品:
89573024
2018-10-10
用途:
電子部品組立に使用

精密なねじを取り扱っていて、このビットでなければ作業しづらいです。もう少し値段が下がれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする