ESD ビットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89573705 品番051273
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。

軸径(Φmm)6.35 トラスコ品番431-7785 全長(mm)90 質量(g)21 ビット取付方法引張スライド式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89573705
2020-01-19
用途:
盤配線
製造業

思ったより意外と使いやすい。回す握り方に合わせた形が気に入りました、ただビットとの噛合部がやっぱり少しぐらつくのは仕方ないのですかね。

対象商品:
89573705
2019-09-05
用途:
実装済み基板のメンテナンス

ESD対策品で、ビットをさせるのは非常に便利です。
このタイプのホルダーは、かなり強烈にビットをホールドしてくれるので、
間違って基板に落とす事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする