Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 両頭コンビビット
82 コンビネーションブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
431-6576
注文コード
89573732
品番
2920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端使用可能のコンビネーションブレードです。
全長(mm)
175
トラスコ品番
431-6576
質量(g)
37.8
差込角(mm)
6
刃先
(+1)(-)4.0
両頭機能
両頭