82 コンビネーションブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ+2、-6 トラスコ品番431-6584 注文コード89573741 品番2923
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は先端サイズ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

両端使用可能のコンビネーションブレードです。

全長(mm)175 トラスコ品番431-6584 質量(g)39.4 軸径(Φmm)6 先端サイズ+2、-6 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする