Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 両頭コンビビット
84 コンビネーションブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573766
品番
2938
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
175
トラスコ品番
431-6606
軸径(Φmm)
6
質量(g)
39.4
先端サイズ
対辺3×3
両頭機能
両頭