※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2940 84 コンビネーションブレード Wera 89573775 2940 84 コンビネーションブレード Wera 89573775

84 コンビネーションブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573775 品番 2940
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)175 トラスコ品番431-6614 軸径(Φmm)6 質量(g)39.4 先端サイズ対辺4×4 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする