※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2948 84 コンビネーションブレード Wera 89573802 2948 84 コンビネーションブレード Wera 89573802

84 コンビネーションブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573802 品番 2948
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)175 トラスコ品番431-6649 軸径(Φmm)6 質量(g)42.9 先端サイズ対辺4×5 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする