66070 867/1Z トルクスHFビット Wera 89574037 66070 867/1Z トルクスHFビット Wera 89574037

867/1Z トルクスHFビット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズTX8 注文コード89574037 品番66070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。
トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。

トラスコ品番434-7731 全長(mm)25 質量(g)4.8 タイプショート 先端サイズTX8 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
注意
※いじり止め仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89574037
2023-02-06
用途:
製品組み立て
ブレインビジョン株式会社 様

これは短すぎた! 電動ドライバーに着けると、ヘッドがほとんど出ないです。もちろん手作業用のホルダーでは使えます。買う時は注意しましょう。

対象商品:
89574116
2021-10-28
用途:
フソースーパーグレート左ミラーステー
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーグレートの左ミラー下ネジロック効きすぎて、このビットが最後の頼りです。

対象商品:
89574046
2020-06-11
用途:
ペルチェクーラーの外装外しに使います。
飲食業

この商品以外のTX9を色んなメーカー、ロング等含む買いましたが、この商品だけは若干大きいらしく使用出来ませんでした。

対象商品:
89574064
2018-03-13
用途:
バイクのメンテ作業

流石にWERAです。精度が高い製品です。また一般の工具店でWERAの製品を入手できないのですがモノタロウさんならOKですので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89574073
2019-10-01
用途:
超固いトルクスの開け閉めに

このT20ビットは先が丸いのでカムアウトがとても起こりやすくかたいものの高トルクの開け閉めには向きませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89574091
2017-05-03
用途:
ヘックスローブ穴付ボルトの締め付け

自転車部品の盗難防止用に付けたヘックスローブ穴付ボルトの締め付け用です。安く手に入り満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89574037
2016-07-28
用途:
工具の整備
サービス業

このサイズは、市販品で少なく探す手間が無くて助かりました。

対象商品:
89574064
2018-11-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットが折れたので購入、フィット感が使用してたのよりもカチッと決まる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする