Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/21 トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574125
品番
135400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
トラスコ品番
437-5475
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
質量(g)
1.9
先端サイズ
T1
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭