※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

867/21 トルクスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT3 注文コード89574143 品番135402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番437-5491 軸径(Φmm)4 全長(mm)40 質量(g)2 先端サイズT3 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする