※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンルーム用オーバーソックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89574162
品番
BSC-KWPVCSK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ファスナータイプで装着も簡単です。
繰り返し洗浄して使用できます。
色
白
材質
ポリエステル、底部:導電性PVC
用途
クリーンルーム内作業時に。
仕様
底部は滑り止め導電性PVC底
トラスコ品番
855-2480
サイズ
M
質量(g)
150
2018年トラスコ掲載ページ
10 1073