Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/21 トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
1IP
注文コード
89574222
品番
135430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃先
TP1
トラスコ品番
437-1640
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
質量(g)
2
先端サイズ
1IP
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭