※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135435 867/21 トルクスプラスビット Wera 89574274 135435 867/21 トルクスプラスビット Wera 89574274

867/21 トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574274 品番 135435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
刃先TP9 トラスコ品番437-1691 軸径(Φmm)4 全長(mm)40 質量(g)2.7 先端サイズ9IP 先端形状トルクスプラス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする