※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

302402 867/21 トルクスプラスビット Wera 89574301 302402 867/21 トルクスプラスビット Wera 89574301

867/21 トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574301 品番 302402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
刃先TP4 トラスコ品番437-1721 軸径(Φmm)4 全長(mm)40 質量(g)2.1 先端サイズ4IP 先端形状トルクスプラス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする