※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

867/22 トルクスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズTX8 注文コード89574353 品番135423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
刃先T8 トラスコ品番437-5602 全長(mm)60 質量(g)6.8 先端サイズTX8 シャンク径(Φmm)5 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする