※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/22 トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574362
品番
135424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
437-5611
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
60
質量(g)
6.8
先端サイズ
T9
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭