※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/22 トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574441
品番
344281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃先
TP8
トラスコ品番
437-5688
全長(mm)
80
質量(g)
9.7
先端サイズ
8IP
軸径(Φmm)
5
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭