Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4 トルクスHFビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
TX8
全長(mm)
50
注文コード
89574511
品番
60080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃先
T8
トラスコ品番
437-5360
全長(mm)
50
質量(g)
10
先端サイズ
TX8
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭