※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4 トルクスHFビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574536
品番
60082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
トラスコ品番
437-5386
全長(mm)
50
質量(g)
11.5
先端サイズ
T15
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭