※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4 トルクスHFビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T20
全長(mm)
50
注文コード
89574545
品番
60083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
437-5394
全長(mm)
50
質量(g)
10
先端サイズ
T20
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭