60362 867/4 トルクスHFビット Wera 89574615 60362 867/4 トルクスHFビット Wera 89574615

867/4 トルクスHFビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574615 品番 60362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番434-7684 全長(mm)89 質量(g)24.5 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89574615
2021-02-09
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社パワーステージ 様

ネジ頭のTorx 形状にピッタリしていてイイ
ただ、あまりにもピッタリすぎるのでひっぱららないと外れない時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする