※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60365 867/4 トルクスHFビット Wera 89574642 60365 867/4 トルクスHFビット Wera 89574642

867/4 トルクスHFビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT30 全長(mm)89 注文コード89574642 品番60365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番434-7714 全長(mm)89 質量(g)24.5 先端サイズT30 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89574615
2021-02-09
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社パワーステージ 様

ネジ頭のTorx 形状にピッタリしていてイイ
ただ、あまりにもピッタリすぎるのでひっぱららないと外れない時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする