※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

59702 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera 89574685 59702 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera 89574685

867/4KK ボールポイントトルクスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT20 注文コード89574685 品番59702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番437-5327 全長(mm)89 質量(g)24.5 先端サイズT20 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする