※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4KK ボールポイントトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574703
品番
59704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
437-5343
全長(mm)
89
質量(g)
24.5
先端サイズ
T30
先端形状
ボールポイントトルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭