※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/9C トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574737
品番
135221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先
T2
トラスコ品番
437-1488
全長(mm)
44
質量(g)
2.4
先端サイズ
TX2
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭