※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/9C トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574791
品番
345018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃先
T4
トラスコ品番
437-1828
全長(mm)
64
質量(g)
4.4
先端サイズ
TX4
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭