※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

867/9C トルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574816 品番 345028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃先T8 トラスコ品番437-1852 全長(mm)64 質量(g)4.9 先端サイズTX8 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする