※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135231 867/9C トルクスプラスビット Wera 89574895 135231 867/9C トルクスプラスビット Wera 89574895

867/9C トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574895 品番 135231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
刃先TP2 トラスコ品番437-1518 全長(mm)44 質量(g)2.3 先端サイズ2IP 軸径(Φmm)4 先端形状トルクスプラス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする