※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/9C トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574904
品番
135232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃先
TP3
トラスコ品番
437-1526
全長(mm)
44
質量(g)
2.4
先端サイズ
3IP
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭