※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

332606 867/9C トルクスプラスビット Wera 89574956 332606 867/9C トルクスプラスビット Wera 89574956

867/9C トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89574956 品番 332606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃先TP8 トラスコ品番437-1763 全長(mm)70 質量(g)5.4 先端サイズ8IP 軸径(Φmm)4 先端形状トルクスプラス 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする