※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 両頭コンビビット
87 コンビネーションブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
89575017
品番
2970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
175
トラスコ品番
431-6673
材質
クロームメッキ
質量(g)
37.8
シャンク径(Φmm)
6
加工
ブラックポイント加工
刃先
T10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89575017
2970
55596957
2970
87 コンビネーションブレード
Wera
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
内容量に違いがあります