Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ビットセット
ツール・チェック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
89575762
品番
TOOL-CHECK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
セット内容
ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット-5.5、-6.5、+0、+1、+1、+2、+2、+2、+3、+3、六角2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、T10、T10、T15、T15、T20、T20、T25、T25、T30、T30、T40、PZ2
両頭機能
片頭
質量(g)
460
トラスコ品番
433-5406
セット商品数
38
質量(g/セット)
460