※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3403 クラフトフォームコンパクト60I Wera 89575981 3403 クラフトフォームコンパクト60I Wera 89575981

クラフトフォームコンパクト60I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575981 品番 3403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状マイナス 先端刃幅(mm)4 材質(グリップ)樹脂 質量(g)14 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番431-6746 種類電工ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする