MFCB-30-5P-G マグネットカラーボタン MagX(マグエックス) 89576138 MFCB-30-5P-G マグネットカラーボタン MagX(マグエックス) 89576138 MFCB-30-5P-G マグネットカラーボタン MagX(マグエックス) 89576138 MFCB-30-5P-G マグネットカラーボタン MagX(マグエックス) 89576138

マグネットカラーボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89576138 品番 MFCB-30-5P-G
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

定番のカラーマグネットです。

直径(Φmm)30 材質本体:PS、磁石:フェライト磁石 質量(g)6 厚さ(mm)10 高さ(mm)30 吸着力(N)3.73 N 保持枚数(A4コピー用紙)約6枚 磁束密度(表面)950G 2018年トラスコ掲載ページ10 0647 仕様掲示枚数(A4紙)約6枚 トラスコ品番829-3898

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする