サイクロップラチェットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89576286 品番 3533
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
セット商品数42 差込角(mm)6.35 トラスコ品番437-1364 質量(kg)1.33 角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90 ハンドル内容ラチェットハンドル(8000A)、アダプター、Tハンドル、エクステンションバー(56mm)、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエクステンション(8796LA、8796SA) 送り角度(°)5 ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする