MT850DX-M 森の定番 防振・耐切創手袋 マックス 89576488

森の定番 防振・耐切創手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89576488 品番MT850DX-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。

サイズM 全長(cm)24.0 用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 トラスコ品番836-5415 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:アラミド繊維、他 質量(g)126 入数(双)1 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)22.0 2018年トラスコ掲載ページ6 0784

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89576488 MT850DX-M 08443504 MT850DX 防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス 防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス 1双 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576463
2020-08-24
用途:
チェーンソー作業
金融・保険業

手は甲が厚く、指は短い方ですが、Lサイズでちょうど良かった。縫製がしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする