マックス
マックスの 防振手袋/振動軽減手袋
森の定番 防振手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89576506
品番
MT851DX-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
25.6
用途
チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
トラスコ品番
836-5420
厚さ(mm)
4
質量(g)
105
入数(双)
1
機能
防振
中指長(cm)
9.8
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
アラミド繊維、他
手のひらまわり(cm)
24.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0784
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89576506
MT851DX-LL
08443556
MT851DX
防振手袋 マックグリーン
マックス
1双
¥
4,298
欠品中
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました