MT856-BL-LL 森の定番 防振手袋(寒冷地仕様) マックス 89576533

森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード89576533 品番MT856-BL-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。

ブルー サイズLL 全長(cm)25.6 用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 トラスコ品番836-5426 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)135 入数(双)1 中指長(cm)9.8 手のひらまわり(cm)24.0 2018年トラスコ掲載ページ6 0784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする