RM-10A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576698 RM-10A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576698

ロールマット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89576698 品番 RM-10A-4W-B-1
参考基準価格(税別)¥9,036 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
ブルー 寸法(mm)1000×400 仕様巾100mm×4本折れ、厚50mm、長1000mm、幅400mm(4ピース) トラスコ品番855-9295 材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.1 長さ(m)1 幅(m)0.4 2018年トラスコ掲載ページ6 1645

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-19
用途:
引越し家具などの養生
万屋まる 様 (運輸・通信業)

とても丈夫な製品で以前にも購入させていただきました。リピートさせていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする