マルイチ
マルイチの トラック輸送・運送用品
マルイチの 引越用品
マルイチの 緩衝ボード・緩衝シート
ロールマット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89576707
品番
RM-10A-6W-B-1
参考基準価格(税別)
¥12,684
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
緩衝マット
モノタロウ
¥
6,498
¥
7,148
税込
用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
色
ブルー
寸法(mm)
1000×600
仕様
巾100mm×6本折れ、厚50mm、長1000mm、幅600mm(6ピース)
トラスコ品番
855-9296
材質
生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.9
長さ(m)
1
幅(m)
0.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645