RM-12A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-12A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576716
RM-12A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576716

ロールマット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
寸法(mm)1200×400
内容量1枚注文コード89576716品番RM-12A-4W-B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,720

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。

用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
ブルー寸法(mm)1200×400仕様巾100mm×4本折れ、厚50mm、長1200mm、幅400mm(4ピース)トラスコ品番855-9297材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム長さ(m)1.2幅(m)0.42018年トラスコ掲載ページ6 1645

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-19
用途: 引越し家具などの養生
万屋まる運輸・通信業

とても丈夫な製品で以前にも購入させていただきました。リピートさせていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする