ボールポイントヘックスビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)4 全長(mm)89 注文コード89576943 品番059681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。

両頭機能片頭 全長(mm)89 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番437-5271 質量(g)24.5 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576952
2019-11-27
用途:
製作・機械メンテナンス
運輸・通信業

初めて購入しましたが、作りもしっかりしていて使用しやすいです。
斜めからしか入らない箇所の作業でよくボルトがなめてしまうことがありましたが、無くなりました。
コスパはいいと思います。

対象商品:
89577065
2018-06-05
用途:
精密機械の組立

M3.M4の超短寸法品が必要な部位には半分の長さにカットで使用。

対象商品:
89577074
2018-02-26
用途:
狭所部分のねじ回し
製造業

狭所部分のねじを締め付ける際に探していたところ、こちらの商品を見つけ購入。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする