※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF932-BL-25.0 セーフテック932 ミツウマ 89577102 SF932-BL-25.0 セーフテック932 ミツウマ 89577102 SF932-BL-25.0 セーフテック932 ミツウマ 89577102

セーフテック932

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89577102 品番SF932-BL-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ATOPダイヤルシステムを搭載しており、脱着が容易で、フィッティングの微調整が可能です。
オリジナル合成ゴムソール採用し、軽量、耐滑性に優れています。

甲被タイプダイヤル式 ブラック 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 用途屋外軽作業などに。 仕様鋼鉄製つま先保護先芯(T-8101S種相当)。 トラスコ品番855-9231 材質アッパー:PU/ナイロンメッシュ、ソール:合成ゴム 質量(g)820 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 0972

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577145
2023-05-17
用途:
運転時
銅堂 様 (製造業)

前回、酷評しましたが、評価を変えます。この靴底が柔らかくて車運転するのにすごくいい。踵の内側が壊れてきてしまったので再度購入します。水に濡れると滑るのと表皮が弱くすぐ傷つくのはなんとかしてください。

対象商品:
89577145
2022-07-14
用途:
バイクブーツ代わりに
銅堂 様 (製造業)

まずダイヤル式で締め込みが簡単にできるのは便利です。なのにヒールがふにゃふにゃでせっかく前部を解放していてもサッと履けず、靴べらや屈む必要があり、ストレスが溜まります。踵を潰して吐く人もいないでしょうから踵部を硬くして欲しいです。作業靴としてはそこがふにゃふにゃ薄っぺらで踏み抜きが怖いです。また上皮は傷つきやすくすぐ惨めな感じになります。
この価格でダイヤル式は少ないので勿体無いです。なんならつま先カップをやめて各部の品質と強度をあげて一般用で売ってもいいのではないかと思います。ちなみにバイクブーツにはそこがやわらかすぎで、カップが邪魔です。

2人が参考にしています
対象商品:
89577276
2020-10-21
用途:
バイクの乗車及び整備、自動車整備、樹木の伐採、草刈り、農薬,除草剤の散布、
ラッキーエスト 様

軽く、全体的に柔らかで履きやすいのだが、その分足元を守るという面では甲や側面が薄く心もとないしソールが薄くやわらかで角材踏んだだけでも足の裏が痛い!
かかとが柔らかくバイク乗車時等のもしもの時はかかとが保護出来ないが
デザイン、機能、価格、は良いので、つま先プラカップ入りハイカットスニーカーと思って履くことにする

4人が参考にしています
対象商品:
89577224
2019-12-11
用途:
屋外軽作業時
建設業・工事業

ミミ?ベロ?の部分…わかる?
本体部と縫い合わされていないので
小石、砂等が入って来る。
屋外作業には不向きかと…。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする